Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

T1.3/4 Signalleuchte Klar, Keilsockel Sockel, 200 mA 6,3 V ac/dc, Ø 6.7mm x 21,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-106-357
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     106357
EAN/GTIN:
     5056070941359
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Nennspannung = 6,3 V ac/dc
Lampensockel = Keilsockel
Stromstärke = 200 mA
Durchmesser = 6.7mm
Lampengröße = T1 3/4
Länge = 21,5 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 5 lm
Lebensdauer = 20000h

Diese Schalter sind nicht zwangsöffnend und sollten nicht für Not-Aus-Anwendungen verwendet werden. Bei dem aufgeführten Zubehör handelt es sich nicht um ITW-Produkte. Geeignete Leuchten mit Keilsockel sind ; 106-357 106-357 , ; 655-9637 655-9637 , ; 655-9665 655-9665. Drucktastenschalter mit hoher Stoßfestigkeit, IP67. Die Serie 76-94 von ITW wurde entwickelt, um ein breites Spektrum an rauen Umgebungsbedingungen abzudecken. Wie zum Beispiel:. Militärische Umgebungen Robuste Industrieausführung Vandalensichere Anforderungen Bergbauindustrie Petrochemie Prozesssteuerung Materialhandhabung. Eigenschaften und Vorteile. Das Sortiment ist in 3 Ausführungen erhältlich: Drucktaster, Dreh- und Flächenleuchte. Der Drucktaster ist in 4 Tastenausführungen mit 3 Farbvarianten erhältlich und verfügt standardmäßig über Löt-/Faston-Anschlüsse. Der Drehschalter ist ein einpoliger, 2-Positionen-Sprungkontaktschalter mit grüner oder roter Punktanzeige am schwarzen Betätigungselement. Die Anzeigeversion ist mit einer roten, grünen oder orangefarbenen Linse erhältlich. Die Platte ist nach IP67 abgedichtet und aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien sind diese alle in der Lage, einen Aufprall von ca. 5 kg Masse aus 40 cm (20 J) zu überstehen.(IP67 – komplett staubgeschützt und geschützt gegen Eintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Dauer des Tests: 30 Minuten). Die Blenden und Betätigungselemente wurden aus einer nicht glänzender Zinklegierung gefertigt. Explosionssicheres Material verwendet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6,3 V ac/dc
Lampensockel:
Keilsockel
Stromstärke:
200 mA
Durchmesser:
6.7mm
Lampengröße:
T1 3/4
Länge:
21,5 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
5 lm
Lebensdauer:
20000h
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte ip67, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 106357, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, NWB064
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.