Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 4,8 V, P13.5s Sockel Ø 11.3mm x B3 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-105174
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     105174
EAN/GTIN:
     5056070941151
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 4,8 V
Lampensockel = P13.5s
Stromstärke = 500 mA
Durchmesser = 11.3mm
Lampengröße = B3 1/2
Länge = 29 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 26 lm
Lebensdauer = 20h

P13.5s Vorfokussierung Unterdruck in Olivenform. Mehrzweck-Taschenlampe. Olivenform B3 1/2- 11 mm Glas P13.5s Vorfokussierung Vakuum
Weitere Informationen:
Nennspannung:
4,8 V
Lampensockel:
P13.5s
Stromstärke:
500 mA
Durchmesser:
11.3mm
Lampengröße:
B3 1/2
Länge:
29 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
26 lm
Lebensdauer:
20h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, rs pro meldeleuchte, kontrolllampe, 105174, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, KPL0156, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.