Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWFE Folienkondensator 470nF ±5% / 630V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1051062
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFE2J474JA
EAN/GTIN:
     5059039413331
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECWFE
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.5mm
Tiefe = 10mm
Höhe = 15.5mm
Abmessungen = 17.5 x 10 x 15.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Verlustleistungsfaktor = ≤0.1 % @ 1 kHz

Serie ECWFE. Die ECWFE-Serie von Panasonic umfasst metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren. Diese Filmkondensatoren sind kompakt und verfügen über ein schwer entflammbares Gehäuse mit nicht brennbarem Epoxidharz. Mit einer haltbaren und robusten Gehäuseaußenseite sind diese Filmkondensatoren viel besser in der Lage, Vibrationen standzuhalten, als getauchte Standardkondensatoren. Mit integrierter Sicherungsfunktion kommt es bei ECWFE-Kondensatoren nicht zu einem Kurzschluss, sondern sie öffnen sich bei einem Ausfall. Der Einsatz eines Dielektrikummaterials aus Polypropylen sorgt für bessere elektrische Eigenschaften als ein Dielektrikum aus Polyester. Ausgelegt für 450 V dc Anwendungen Polypropylendielektrikum Integrierte Sicherung und störungssichere Konstruktion Nichtinduktive Bauweise Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Verlustarm Geringes Brummen. Informationen zur Produktanwendung. ECWFE-Folienkondensatoren werden für den Einsatz in Hochfrequenzschaltungen, Starkstromkreisen und aktiven Filterstromkreisen empfohlen. ECWFE-Polypropylen-Kondensatoren sind für den Einsatz in der industriellen Automatisierung, IT und alternativen Energiebranchen ausgelegt. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzteile, PFC, Server und Automatisierungsgeräte, bei denen Vibration ein Problem darstellt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECWFE
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.5mm
Tiefe:
10mm
Höhe:
15.5mm
Abmessungen:
17.5 x 10 x 15.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Verlustleistungsfaktor:
≤0.1 % @ 1 kHz
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf ±5%, filmkondensator, folienkondensator 630v, 1051062, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWFE2J474JA, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
€ 5,90*
ab € 3,07*
€ 3,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 9,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,397* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.