Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWFE Folienkondensator 220nF ±5% / 630V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1051056
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFE2J224JA
EAN/GTIN:
     5059039440399
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECWFE
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.5mm
Anschlusslänge = 4mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 17.5 x 7 x 12.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Serie ECWFE. Die ECWFE-Serie von Panasonic umfasst metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren. Diese Filmkondensatoren sind kompakt und verfügen über ein schwer entflammbares Gehäuse mit nicht brennbarem Epoxidharz. Mit einer haltbaren und robusten Gehäuseaußenseite sind diese Filmkondensatoren viel besser in der Lage, Vibrationen standzuhalten, als getauchte Standardkondensatoren. Mit integrierter Sicherungsfunktion kommt es bei ECWFE-Kondensatoren nicht zu einem Kurzschluss, sondern sie öffnen sich bei einem Ausfall. Der Einsatz eines Dielektrikummaterials aus Polypropylen sorgt für bessere elektrische Eigenschaften als ein Dielektrikum aus Polyester. Ausgelegt für 450 V dc Anwendungen Polypropylendielektrikum Integrierte Sicherung und störungssichere Konstruktion Nichtinduktive Bauweise Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Verlustarm Geringes Brummen. Informationen zur Produktanwendung. ECWFE-Folienkondensatoren werden für den Einsatz in Hochfrequenzschaltungen, Starkstromkreisen und aktiven Filterstromkreisen empfohlen. ECWFE-Polypropylen-Kondensatoren sind für den Einsatz in der industriellen Automatisierung, IT und alternativen Energiebranchen ausgelegt. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzteile, PFC, Server und Automatisierungsgeräte, bei denen Vibration ein Problem darstellt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECWFE
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.5mm
Anschlusslänge:
4mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
17.5 x 7 x 12.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 220nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, 1051056, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWFE2J224JA, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,27*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
1788
1
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,761*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.