Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECWFE Folienkondensator 220nF ±5% / 630V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1051055
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECWFE2J224J
EAN/GTIN:
     5059039409457
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 630V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = ECWFE
Anschlussraster = 15mm
Länge = 17.5mm
Anschlusslänge = 20mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 17.5 x 7 x 12.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Serie ECWFE. Die ECWFE-Serie von Panasonic umfasst metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren. Diese Filmkondensatoren sind kompakt und verfügen über ein schwer entflammbares Gehäuse mit nicht brennbarem Epoxidharz. Mit einer haltbaren und robusten Gehäuseaußenseite sind diese Filmkondensatoren viel besser in der Lage, Vibrationen standzuhalten, als getauchte Standardkondensatoren. Mit integrierter Sicherungsfunktion kommt es bei ECWFE-Kondensatoren nicht zu einem Kurzschluss, sondern sie öffnen sich bei einem Ausfall. Der Einsatz eines Dielektrikummaterials aus Polypropylen sorgt für bessere elektrische Eigenschaften als ein Dielektrikum aus Polyester. Ausgelegt für 450 V dc Anwendungen Polypropylendielektrikum Integrierte Sicherung und störungssichere Konstruktion Nichtinduktive Bauweise Ausgezeichnete Frequenzeigenschaften Verlustarm Geringes Brummen. Informationen zur Produktanwendung. ECWFE-Folienkondensatoren werden für den Einsatz in Hochfrequenzschaltungen, Starkstromkreisen und aktiven Filterstromkreisen empfohlen. ECWFE-Polypropylen-Kondensatoren sind für den Einsatz in der industriellen Automatisierung, IT und alternativen Energiebranchen ausgelegt. Sie eignen sich für Anwendungen wie Netzteile, PFC, Server und Automatisierungsgeräte, bei denen Vibration ein Problem darstellt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
630V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
ECWFE
Anschlussraster:
15mm
Länge:
17.5mm
Anschlusslänge:
20mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
17.5 x 7 x 12.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 220nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, 1051055, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECWFE2J224J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 2,48*
100
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 2,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.