Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schraubstock, Spannnweite 72mm x Breite 72mm, 6.6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104997
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     104997
EAN/GTIN:
     5056070941007
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
rs pro tischschraubstock
Schraubstocktyp = Schraubstock
Backenbreite = 72mm
Spannweite = 72mm
Montage = Bolzen
Gewicht = 6.6kg

X-Y Schraubstöcke. X-Y Schraubstöcke, zur Umwandlung einer Ständer-Bohrmaschine in eine Fräsmaschine Leicht drehbare Spindeln für beide Bewegungsrichtungen Backen aus gehärtetem und geschliffenem Stahl
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Schraubstock
Backenbreite:
72mm
Spannweite:
72mm
Montage:
Bolzen
Gewicht:
6.6kg
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, 104997, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, RS PRO, CT1113, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,79*
€ 223,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,14*
€ 185,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.