Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 12 V, P13.5s Sockel Ø 11.3mm x B3 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104957
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     104957
EAN/GTIN:
     5056070940956
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12 V
Lampensockel = P13.5s
Stromstärke = 250 mA
Durchmesser = 11.3mm
Lampengröße = B3 1/2
Länge = 29 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 22 lm
Lebensdauer = 300h

P13.5s Vorfokussierung Unterdruck in Olivenform. Mehrzweck-Taschenlampe. Olivenform B3 1/2- 11 mm Glas P13.5s Vorfokussierung Vakuum
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Lampensockel:
P13.5s
Stromstärke:
250 mA
Durchmesser:
11.3mm
Lampengröße:
B3 1/2
Länge:
29 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
22 lm
Lebensdauer:
300h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, rs pro meldeleuchte 12 v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, 104957, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, KPL0158, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.