Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3900 Drosselspule, 2,2 μH 11A 12.9mm / ±20%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1048502
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     39U222C
EAN/GTIN:
     5059041150736
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 2,2 μH
Gleichstrom max. = 11A
Länge = 12.9mm
Tiefe = 12.9mm
Höhe = 5.8mm
Abmessungen = 12.9 x 12.9 x 5.8mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 5.4mΩ
Serie = 3900
Betriebstemperatur min. = -40°C

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3900. Murata Power Solutions Serie 3900 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Kompakte Bauform Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Gehäusematerialien gemäß UL94 V-0 Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
2,2 μH
Gleichstrom max.:
11A
Länge:
12.9mm
Tiefe:
12.9mm
Höhe:
5.8mm
Abmessungen:
12.9 x 12.9 x 5.8mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
5.4mΩ
Serie:
3900
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1048502, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 39U222C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.