Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3900 Drosselspule, 1,8 μH 13.5A 12.9mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1048488
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     39H182C
EAN/GTIN:
     5059041361699
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 1,8 μH
Gleichstrom max. = 13.5A
Länge = 12.9mm
Tiefe = 12.9mm
Höhe = 5.8mm
Abmessungen = 12.9 x 12.9 x 5.8mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 3.9mΩ
Serie = 3900
Betriebstemperatur min. = -40°C

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3900. Murata Power Solutions Serie 3900 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Kompakte Bauform Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Gehäusematerialien gemäß UL94 V-0 Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,8 μH
Gleichstrom max.:
13.5A
Länge:
12.9mm
Tiefe:
12.9mm
Höhe:
5.8mm
Abmessungen:
12.9 x 12.9 x 5.8mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
3.9mΩ
Serie:
3900
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1048488, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 39H182C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.