Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 3800 Drosselspule, 1,2 μH 9A 10.4mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1048458
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     38H122C
EAN/GTIN:
     5059041441186
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 1,2 μH
Gleichstrom max. = 9A
Länge = 10.4mm
Tiefe = 10.4mm
Höhe = 5.6mm
Abmessungen = 10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 6.8mΩ
Serie = 3800
Betriebstemperatur max. = +130°C

Flachspulen-Drahtinduktivitäten Serie 3800. Murata Power Solutions Serie 3800 umfasst eine Reihe von flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten. Diese flachen Leistungs-Spuleninduktivitäten für SMD-Montage sind für Einsatzbereiche geeignet, in denen ein hoher Strom und ein geringer Verlust erforderlich sind, wie z. B. Plasmabildschirme und Laptop-Computer. Merkmale. Oberflächenmontage Hoher Strom, niedriger DCR Für Bestückungsmaschinen geeignet J-STD-020D Reflow Gehäusematerialien gemäß UL94 V-0 Abwärts kompatibel mit Sn/Pb-Lötsystemen RoHS-kompatibel
Weitere Informationen:
Induktivität:
1,2 μH
Gleichstrom max.:
9A
Länge:
10.4mm
Tiefe:
10.4mm
Höhe:
5.6mm
Abmessungen:
10.4 x 10.4 x 5.6mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
6.8mΩ
Serie:
3800
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Weitere Suchbegriffe: 1048458, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 38H122C, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.