Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom PH0 PHILLIPS® Standard-Schraubendreher, Bi-Metall, 117 mm / Klinge 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1044174
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AEFP.0X35
EAN/GTIN:
     3148510049243
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH0
Klingenlänge = 35 mm
Gesamtlänge = 117 mm
Griff-Material = Zweikomponenten
Klingenmaterial = Bi-Metall
Oberflächen-Finish = Chrom

MICRO-TECH® PHILLIPS®. Verchromter Schaft Brünierte Spitze
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Standard-Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH0
Klingenlänge:
35 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Griff-Material:
Zweikomponenten
Klingenmaterial:
Bi-Metall
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph0, ph schraubendreher, 1044174, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, AEFP0X35, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,03*
€ 7,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,92*
€ 7,41*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 7,52*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 5,68*
€ 8,30*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 7,67*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4882X 0
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.