Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALP20 Leiterplattenmontage Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF -10 → +30% / 63V dc, Ø 40mm x 55mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-104405
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALP20A682DD063
EAN/GTIN:
     5059043920061
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Leiterplattenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 40 x 55mm
Höhe = 55mm
Länge = 55mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 40mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 26000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Polarisiert = Polar

Serie ALP20. Aluminium-Elektrolytkondensatoren gemäß IEC 384-4 (lange Lebensdauer). Gehäuse mit Entlüftung und Isolierhülle. Anschlussklemmen 2, 3, und 4 können aufgrund des Elektrolyts ein negatives Anschlusspotenzial haben. Nur für mechanische Verbindungen vorgesehen. Es wird empfohlen, sie auf isolierten Plättchen auf die Leiterplatte zu löten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Leiterplattenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
40 x 55mm
Höhe:
55mm
Länge:
55mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
40mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
26000 h @ +85 °C/63V dc/Ir
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 6800 µf 63 v, alu elko, aluminium elektrolytkondensator 63v, 104405, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALP20A682DD063, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.