| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1043907 Herst.-Nr.: AEF.1.5X35 EAN/GTIN: 3148510048826 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Präzisionsschraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 1.5 mm Klingenlänge = 35 mm Gesamtlänge = 117 mm Griff-Material = Zweikomponenten Oberflächen-Finish = Chrom
MICRO-TECH® , Schlitz. Verchromter Schaft Brünierte Spitze Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Präzisionsschraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 1.5 mm | Klingenlänge: | 35 mm | Gesamtlänge: | 117 mm | Griff-Material: | Zweikomponenten | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, facom schlitzschraubendreher, esd schlitz-schraubendreher, 1043907, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, AEF15X35, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,05* | € 6,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,09* | € 6,12* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,98* | € 6,15* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,59* | € 6,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,09* | € 11,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|