| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-104036 Herst.-Nr.: 306216 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Universelle quadratische Alu Länge = 23mm Breite = 23mm Höhe = 18mm Abmessungen = 23 x 23 x 18mm Wärmewiderstand = 23.4K/W Montage = Klebefolie Farbe = Schwarz Material = Aluminium
BGA-Kühlkörper, Bandmontage. Eine Serie von BGA-Kühlkörper, Montage mit wärmeleitendem Klebeband. Bandmontage spart Platinenplatz durch Verzicht auf Montagebohrungen Die praktische Abzieh- und Klebemontage ist schnell und sauber Stift-Anordnung ermöglicht ungerichteten Luftstrom für maximale Wärmeableitung Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Universelle quadratische Alu | Länge: | 23mm | Breite: | 23mm | Höhe: | 18mm | Abmessungen: | 23 x 23 x 18mm | Wärmewiderstand: | 23.4K/W | Montage: | Klebefolie | Farbe: | Schwarz | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 104036, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, AAVID THERMALLOY, 306216, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| |