Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQUA X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic ECQUA X2 Folienkondensator 470nF ±20% / 275V ac, THT Raster 22.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1038623
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF474MA
EAN/GTIN:
     5059039408610
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = ECQUA
Anschlussraster = 22.5mm
Entstörklasse = X2
Länge = 26mm
Tiefe = 8.5mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 26 x 8.5 x 15mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensators zu einem Stromschlag führen könnte. UL, CSA, VDE. Serie ECQUA mit 4-mm-Leiter. Flammhemmendes Kunststoffgehäuse und nichtbrennbares Harz Geeignet für Verwendung in Entstörfiltern Kabel bis auf 4 mm Länge abgeschnitten
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
ECQUA
Anschlussraster:
22.5mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
26mm
Tiefe:
8.5mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
26 x 8.5 x 15mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, entstörkondensator x2 0.47 uf 275v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1038623, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Panasonic, ECQUAAF474MA, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
5
€ 5,95*
ab € 0,4456*
€ 0,8708*
800
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 1,06*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.