|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1038177 Herst.-Nr.: 74HC4052D,652 EAN/GTIN: 5059043411637 |
| |
|
|  |  |
 | Pinanzahl = 16 Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC Abmessungen = 10 x 4 x 1.45mm Betriebstemperatur min. = –40 °C
Decoder/Multiplexer Familie 74HC, Nexperia. Decoder, Multiplexer, Demultiplexer und analoge Schalter von NXP aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS Weitere Informationen:  |  | Pinanzahl: | 16 | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC | Abmessungen: | 10 x 4 x 1.45mm | Betriebstemperatur min.: | –40 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, IC Interface, Interface-IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 1038177, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Nexperia, 74HC4052D,652, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs |
|  |  |
| |