Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Buffer & Line-Driver AND 14-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Buffer & Line-Driver AND 14-Pin SOIC
Nexperia Buffer & Line-Driver AND 14-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1038154
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     HEF4081BT,652
EAN/GTIN:
     5059043422664
Suchbegriffe:
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
and gate
Logikfamilie = 4000
Logikfunktion = AND
Interface = Puffer- und Leitungstreiber-IC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 110 ns @ 5 V, 40 ns @ 15 V, 50 ns @ 10 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max. = 15 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Logikgatter Serie 4000, Nexperia
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
4000
Logikfunktion:
AND
Interface:
Puffer- und Leitungstreiber-IC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4.2mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
110 ns @ 5 V, 40 ns @ 15 V, 50 ns @ 10 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.45mm
Arbeitsspannnung max.:
15 V
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: 1038154, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Nexperia, HEF4081BT,652, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,50*
  
Preis gilt ab 57 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 114 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 285 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 570 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1140 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 171000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.