Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 25V dc, Ø 16mm x 31.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 25V dc, Ø 16mm x 31.5mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1035661
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUHD1E682
EAN/GTIN:
     5059045595830
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 6800µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Leckstrom = <= 0,01 CV oder 3 μA bei 2 min

HD-Serie Panasonic. Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, von Panasonic verfügen über eine ausgezeichnete Lebensdauer von 1000 Stunden bis 2000 Stunden bei +105 °C (je nach Gehäusegröße). Diese radialen Kondensatoren sind eine miniaturisierte Version der NHG-A-Serie. Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Leckstrom:
<= 0,01 CV oder 3 μA bei 2 min
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 6800 µf 25 v, alu elko panasonic, alu elko, 1035661, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUHD1E682, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,5449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,38*
€ 286,0522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 203,46*
€ 242,1174
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 197,29*
€ 234,7751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,96*
€ 214,1524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,21*
€ 207,3099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 169,74*
€ 201,9906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,49*
€ 183,8431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.