Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HD, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 6800μF ±20% / 10V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035641
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUHD1A682
EAN/GTIN:
     5059039440382
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 6800µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = HD

HD-Serie Panasonic. Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, von Panasonic verfügen über eine ausgezeichnete Lebensdauer von 1000 Stunden bis 2000 Stunden bei +105 °C (je nach Gehäusegröße). Diese radialen Kondensatoren sind eine miniaturisierte Version der NHG-A-Serie. Radialer Anschluss Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Geringe Impedanz Hoher Brummstrom. Anwendungsbereich. Panasonic-Elektrolytkondensatoren der Serie HD, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
6800µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
HD
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elko 6800µf 10v, becherelko, becherelko 10v, 1035641, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUHD1A682, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 5,90*
ab € 1,05*
€ 1,30*
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,58*
1 Tag
150
1
€ 14,99*
ab € 0,968*
€ 3,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 158,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.