Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035135
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5408G
EAN/GTIN:
     5059042362534
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gehäusegröße = DO-201AD
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2V
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 9.5mm
Abmessungen = 5.3 (Dia.) x 9.5mm
Durchmesser = 5.3mm

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder SUR- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 2 A bis 3 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gehäusegröße:
DO-201AD
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2V
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
9.5mm
Abmessungen:
5.3 (Dia.) x 9.5mm
Durchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, Schaltdiode, on semiconductor diode, gleichrichterdiode, 1035135, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, 1N5408G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
€ 8,95*
ab € 0,112*
€ 0,177*
1
€ 5,90*
ab € 0,174*
€ 0,564*
2 Tage
1167
5
€ 5,95*
ab € 0,2872*
€ 0,6552*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 88,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.