Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Modem Typ HART-Modem FSK, LQFP 32-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi Modem Typ HART-Modem FSK, LQFP 32-Pin SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1035105
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     A5191HRTLG-XTD
EAN/GTIN:
     5059042991635
Suchbegriffe:
1035105
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Modulator- und Demodulator ICs
Device-Typ = HART-Modem
Modulations-Typ = FSK
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LQFP
Pinanzahl = 32
Abmessungen = 7 x 7 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 7mm
Arbeitsspannnung min. = 3 → 5,5 Vmm

HART-Modems, ON Semiconductor. Fernwandlermodem (HART) [A5191HRT]
Weitere Informationen:
Device-Typ:
HART-Modem
Modulations-Typ:
FSK
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LQFP
Pinanzahl:
32
Abmessungen:
7 x 7 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
7mm
Arbeitsspannnung min.:
3 → 5,5 Vmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,31*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.