Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1033909
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5822RLG
EAN/GTIN:
     5059042275049
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
on semiconductor diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 80A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV-, SBR- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. On Semiconductor Schottky-Dioden. Dieser on Semiconductor Schottky-Leistungsgleichrichter verwendet das Schottky-Barriereprinzip mit einem Sperrmetall, um den besten Durchlassspannungs-Rückstromwechsel zu erzielen. Geeignet für Niederspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung sowie eine Freilauf- und Polaritätsschutzdiode in einer Reihe von SMD-Anwendungen, wo immer eine kompaktere Größe und ein größeres Gewicht entscheidend sind. bleifrei entwickelt für optimale automatisierte Platinenmontage Belastungsschutz Epoxidharz-Spritzgussgehäuse Leichtes 11,7-mg-Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
80A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1033909, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, 1N5822RLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
47 Tage
nicht lagernd
1500
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,23*
5
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 0,481*
1 Tag
102
10
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 330,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.