Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1033894
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MURS320T3G
EAN/GTIN:
     5059042347333
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 890mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 35ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 75A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder SUR- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 2 A bis 3 A, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
890mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
35ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
75A
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, 1033894, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MURS320T3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,10*
1
€ 5,90*
ab € 0,84*
€ 2,035*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,176* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 550,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.