Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Schaltschrank-Heizung, 400W, 50m³/h, 85°C, 230V ac x 223.5mm, 85mm x 104mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-103314
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     FLH400 17040010107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung 400 watt
Ausgangsleistung = 400W
Luftdurchsatz = 50 m³/h, 61m³/h
Versorgungsspannung = 230V ac
Oberflächentemperatur = 85°C
Tiefe = 104mm
Höhe = 223.5mm
Breite = 85mm

UL. Mit Schutzblech erhöht sich die Höhe um 3 mm über den angegebenen Wert Separat erhältliches Zubehör umfasst Thermostate FLZ510, FLZ520, FLZ530, Hygrostat FLZ600. Heizung mit Lüfter - Pfannenberg FLH 400. Anschluss über Einsteck-Anschlussklemme Geeignet für 50 Hz und 60 Hz Arbeitszyklus 100 % Heizelement arbeitet mit Widerstand und verfügt über eine Temperaturüberwachung Montageposition ist vertikal zum Luftstrom, Ausgang oben Luftstrom 50 m ;sup>3 ;/sup>/h (50 Hz), 61 m ;sup>3 ;/sup>/h (60 Hz) Hergestellt aus Aluminium-Strangpressprofil, durchsichtig eloxiert Anschlussklemmen-Querschnittsfläche: einfacher Glühfaden 2 x 0,5 - 2,5 mm ;sup>2 ;/sup>; dünner Mehrfach-Glühfaden (gelötet, Draht und Hülse, Stiftklemme) 2 x 0,5 - 1,5 mm ;sup>2 ;/sup> Rastmontage für 35 mm DIN-Schiene gemäß EN 50022 Betriebstemperatur: -20 °C bis +70 °C Lagertemperatur -40 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
400W
Luftdurchsatz:
50 m³/h, 61m³/h
Versorgungsspannung:
230V ac
Oberflächentemperatur:
85°C
Tiefe:
104mm
Höhe:
223.5mm
Breite:
85mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, 103314, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Schaltschrank Heizgeräte, Pfannenberg, FLH40017040010107, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Enclosure Heaters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,05*
€ 179,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,37*
€ 158,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,33*
Zubehör
Pfannenberg
FLZ510 17103000000
ab € 20,66*
Zubehör
Pfannenberg
FLZ542 17142000000
ab € 21,48*
Zubehör
Pfannenberg
FLZ520 17111000000
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.