Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi THT Schottky Diode , 20V / 1A, 2-Pin DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi THT Schottky Diode , 20V / 1A, 2-Pin DO-41
Artikel-Nr.:
     108EL-1032978
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5817RLG
EAN/GTIN:
     5059042363289
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 20V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 750mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 25A

Gleichrichter 1N5817/8/9 mit axialem Anschluss von ON Semi. Diese Serie besteht aus einer Leistungsdiode mit Metall auf Silizium. Die Dioden verfügen über Chrom-Barrieremetall, Oxidpassivierung und Metall-Überlappungskontakt. Vorteile:. Sehr niedrige VF Niedrige gespeicherte Ladung Majoritätsträgerleitung Geringer Leistungsverlust/hohe Wirksamkeit. Leistungsmerkmale:. Gehäuse: Epoxidharz, geformt Gewicht: 0,4 Gramm Oberfläche: Alle äußeren Oberflächen sind korrosionsbeständig, die Anschlussdrähte sind sofort lötbar Bleilot-Temperatur für Lötzwecke: max. 260 °C für 10 Sekunden Polarität: Kathode wird durch Polaritätsband angezeigt. Typische Anwendungen:. Hochfrequenzwechselrichter Freilaufdioden Verpolschutzdioden
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
20V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
750mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
2.7mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
25A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, gleichrichterdiode, 1032978, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, 1N5817RLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,118*
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,0964*
€ 0,1659*
5
€ 5,90*
ab € 0,135*
€ 0,329*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 0,597*
€ 1,031*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 590,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.