Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Leitungstransceiver 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1032150
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST3485ECDR
EAN/GTIN:
     5059042275100
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Interface
Interface-IC
SMD-Leitungstransceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-485, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Transceiver, 4000 cmos, 1032150, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, STMicroelectronics, ST3485ECDR, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,14*
1
€ 6,90*
ab € 0,77*
€ 1,99*
2 Tage
50286
1
€ 14,99*
ab € 0,915*
€ 2,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.850,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.