| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1031639 Herst.-Nr.: V-163-1C5 EAN/GTIN: 5059039401062 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Langer Blatthebel Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 1,96 N Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +80°C Kontaktmaterial = Silberlegierung Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.06N Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C
OmronDer Mikroschalter Omron Serie V16 hat einen langen Scharnierhebelantrieb und eine Kontaktbelastbarkeit von 16 A bei 250 V ac. Dies ist ein äußerst zuverlässiger 1-poliger Umschalter mit Kontaktkonfiguration und einem Kontaktwerkstoff aus Silberlegierung. Er kann zum Unterbrechen des Stroms verwendet werden, wenn Türen geöffnet oder geschlossen werden.Eigenschaften und VorteileDie Betätigungskraft beträgt 1,96 N Mechanische Lebensdauer von 500000000 Schaltspielen Die Betriebstemperatur liegt zwischen -25 °C und 80 °C.ZertifizierungenSchutzart IP40 Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Langer Blatthebel | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktnennstrom: | 16 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,96 N | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Lebensdauer mechanisch: | 50000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.06N | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 16a 1- polig, ausschalter, ausschalter 16a, 1031639, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, V1631C5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,62* | € 3,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,42* | € 3,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,08* | € 4,96* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,56* | € 5,38* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 3,42* | € 7,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|