| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1031617 Herst.-Nr.: V-161-1C5 EAN/GTIN: 5059039401048 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Kurzer Hebel Anschlussart = Flachstecker Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler IP Schutzart = IP 40 Schalt-Betätigungskraft = 1,96 N Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +80°C Kontaktmaterial = Silberlegierung Gehäusematerial = Thermoplast Lebensdauer mechanisch = 50000000Operations Schalt-Lösekraft = 0.49N Betriebstemperaturbereich = -25 → +80°C
VDE, SEMKO, DEMKO, NEMKO, SETI, UL, CSA. Miniatur Mikroschalter, Serie V16. V162 Bauform wie V161: Hebellänge = 27,5mm V163 Bauform wie V161: Hebellänge = 51,3mm Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Kurzer Hebel | Anschlussart: | Flachstecker | Kontaktnennstrom: | 16 A @ 250 V ac | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | IP Schutzart: | IP 40 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,96 N | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +80°C | Kontaktmaterial: | Silberlegierung | Gehäusematerial: | Thermoplast | Lebensdauer mechanisch: | 50000000Operations | Schalt-Lösekraft: | 0.49N | Betriebstemperaturbereich: | -25 → +80°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1031617, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Omron, V1611C5, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,20* | € 2,38* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 1,43* | € 5,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|