Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler D2PAK, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Spannungsregler 1.5A, 1 Linearregler D2PAK, 3-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1028965
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7805ABD2T-TR
EAN/GTIN:
     5059042346763
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = LinearreglerA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 50 mV
Load-Regulation = 100 mV
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = D2PAKmA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.35mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Länge = 10.4mm

Linearer Spannungsregler der Serie L78, STMicroelectronics. Die festen Ausgangsspannungsregler der Serie L78 von STMicroelectronics sind für zahlreiche Anwendungen innerhalb der Elektronikindustrie geeignet. Die linearen Positiv-Spannungsregler mit drei Anschlussklemmen können Probleme in Zusammenhang mit Einpunktregelung durch Bereitstellung lokaler "On-Card"-Regelung beseitigen. Der ST-Regler-IC kann bis zu 1,5 A bei fester Ausgangsspannung erzeugen, die zwischen 5 V und 24 V variieren kann. Der Spannungsregler bietet sicheren Betriebsbereichsschutz durch zusätzliche interne thermische Abschaltung und Strombegrenzung.. Eigenschaften und Vorteile. Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Schutz gegen thermische Überlastung SOA-Schutz für den Übergang zur Produktion Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Ausgangsspannungen von 5; 6; 8; 8,5; 9; 12; 15; 18; 24 V. Anwendungen. Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglerA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
50 mV
Load-Regulation:
100 mV
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
D2PAKmA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.35mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Länge:
10.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1028965, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L7805ABD2TTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,354*
€ 0,437*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,44*
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 1,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.