Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Hall-Effekt-Sensor SMD SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ams OSRAM Hall-Effekt-Sensor SMD SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1024171
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     AS5162-HSOM
EAN/GTIN:
     5059045593393
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Sensor-Typ = Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ = SMD
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

AS5162 Magnetischer 12-Bit-Winkelpositionssensor, ams AG. Der AS5162 ist ein kontaktloser, Hall-Effekt-basierter, magnetische Positionssensor für die Winkelmessung mit hoher Genauigkeit über eine volle Umdrehung von 360°. Der integrierte Schaltkreis ist ein drehbarer 12-Bit-Positionssensor mit linearem Analogausgang und Überspannungsschutz. Kontaktlose, hochauflösende Winkelpositionserfassung von 360° Programmierbarer Start- und Endpunkt des Anwendungsbereichs Sägezahnmodus, 1 bis 4 Steigungen pro Umdrehung Großer Luftspalt, preiswerte Magnete Längere Haltbarkeit
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Hall-Effekt-Sensoren
Montage-Typ:
SMD
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1024171, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, ams OSRAM, AS5162HSOM, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.