Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 400 V 15 A HFE:300, TO-247 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 400 V 15 A HFE:300, TO-247 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-1024097
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BU931P
EAN/GTIN:
     5059042365863
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-247
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 15 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 400 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 300
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max. = 2,5 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 1,8 V
Betriebstemperatur max. = +175 °C

NPN-Darlington-Transistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
15 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
400 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
300
Basis-Emitter-Sättigungsspannung max.:
2,5 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
1,8 V
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, schalttransistor, 1024097, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, STMicroelectronics, BU931P, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.