Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 100 V 10 A HFE:750, TO-220 3-Pin Einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics NPN Darlington-Transistor 100 V 10 A HFE:750, TO-220 3-Pin Einfach
Artikel-Nr.:
     108EL-1024090
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BDX33C
EAN/GTIN:
     5059042282511
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
Dauer-Kollektorstrom max. = 10 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 100 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Transistor-Konfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Gleichstromverstärkung min. = 750
Kollektor-Basis-Spannung max. = 100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max. = 2,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max. = 0.2mA
Länge = 10.4mm

NPN-Darlington-Transistoren, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
Dauer-Kollektorstrom max.:
10 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
100 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Gleichstromverstärkung min.:
750
Kollektor-Basis-Spannung max.:
100 V
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung max.:
2,5 V
Kollektor-Abschaltstrom max.:
0.2mA
Länge:
10.4mm
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistoren 100v, leistungstransistor, schalttransistor npn, 1024090, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Darlington Transistoren, STMicroelectronics, BDX33C, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Darlington Pairs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,69*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 0,71*
2 Tage
1105
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,28*
€ 0,82*
2 Tage
431
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,93*
Lager 108
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,48*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 61,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.