Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Pt1000 Chip Widerstandsthermometer Ø 2mm x 5mm, -30°C → +300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1007538
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     NB-PTCO-170
EAN/GTIN:
     5056282800451
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = Pt1000
Fühlerlänge = 5mm
Fühlerdurchmesser = 2mm
Temperatur erfasst min. = -30°C
Temperatur erfasst max. = +300°C
Anschlussart = Lot
Prozessanschluss = Chip
Genauigkeit = ±0,15 °C
Reaktionszeit = 0,35 s (Wasser), 17 s (Luft)

Familie PTF – PT1000. Professionelle Serie von TE Connectivity-Temperatursensoren aus der PTF-Familie. Die Sensoren verfügen über eine strukturierte Platinfolie auf einem Keramikträger, passiviert durch Glasbeschichtung. Die Sensoren sind eine geeignete Lösung für schnelles und präzises Feedback aufgrund des kleinen Umrisses und der geringen Masse. Ideal für den Einsatz mit Temperatur-Feedbacksteuerung, industrielle Anwendungen und medizintechnische Geräte. Großer Temperaturbereich Globale Austauschbarkeit
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
Pt1000
Fühlerlänge:
5mm
Fühlerdurchmesser:
2mm
Temperatur erfasst min.:
-30°C
Temperatur erfasst max.:
+300°C
Anschlussart:
Lot
Prozessanschluss:
Chip
Genauigkeit:
±0,15 °C
Reaktionszeit:
0,35 s (Wasser), 17 s (Luft)
Weitere Suchbegriffe: te connectivity pt1000, pt1000, 1007538, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, TE Connectivity, NBPTCO170, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.