Highlights:
- neues flaches Desktop- / Wandgehäuse aus Aluminium
- I2C Bus für den Multiplexing Einsatz
- wahlweise in schwarz oder in weiß erhältlich
- Winkelbefestigungen für die Wandmontage
Messen, steuern und regeln Sie automatisch und unabhängig
ALLNET verfolgt bereits seit Jahren das Konzept der intelligenten Steuerung von Abläufen in der Gebäudetechnik über Netzwerk und Internet. Intelligente Gebäudetechnik bietet nicht nur mehr Komfort, sondern fördert aktiv die Einsparung von Energiekosten.
Zentral gesteuert und über Netzwerk / Internet erreichbar ermöglichen die ALLNET Homeautomation Produkte intelligente Gebäudetechnik unabhängig von Zeit und Standort.
Der ALL4406 Temperatursensor hat einen Messbereich von -40 bis +85 °C
Temperatursensor im Desktop-/ Wandgehäuse
- Messbereich -40 bis +85 °C, Auflösung 0,06 °C
- Aluminiumgehäuse mit Lasche zur Wandbefestigung
- Mehrfach Multiplexing = mehrere Multiplexing Module an einer Leitung
- Anschluss: 2x RJ45
Technische Daten:
Element
Spezifikation
Sensortyp
Temperatur
Messbereich:
-40 bis +85 °C, Auflösung 0,06 °C
Chip
LM92.[0...3D3]
Anschluss:
2x RJ45 (I2C Bus)
Multiplexing:
Einstellrad für ID, siehe Hinweis unten
LED Anzeigen:
1x PWR, 1x BUS
Gehäuse:
Metallgehäuse
Umgebung:
Temperatur Betrieb: -45 ~ 90 °C
Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 85% (nicht kondensierend)
Temperatur Aufbewahrung: -20 ~ 60 °C
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 5% ~ 90% (nicht kondensierend)
Kennzeichnung:
CE, RoHS
Maße:
79 x 50 x 24 mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht:
230 Gramm (ohne Verpackung und Zubehör)
Verpackungsinhalt:
1x ALL4406 Temperatursensor
1x Anschlusskabel
Multiplexing - Hinweis zum Betreiben mehrerer Sensoren an einem Sensorport
Grundsätzlich ist es bei den ARM- und MIPS-basierten Systemen möglich, im Gegensatz zum ALL3000/4000, mehr als einen Sensor an einem physikalischen Port zu betreiben.
Hardwaremäßige Voraussetzung ist, daß die Sensoren über 2 RJ45-Anschlüsse verfügen, so daß das Sensorsignal zum jeweils nächsten Sensor weitergeführt werden kann. Die Gesamt-Kabellänge von 100 m erhöht sich dabei nicht.
Damit die Sensoren von den Geräten auch eindeutig identifiziert werden können, ist es erforderlich, daß diese softwareseitig unterschiedliche I2C-Chipadressen und ID´s haben. Sensoren mit gleicher Chipadresse und einstellbarer ID lassen sich kombinieren. Bei Sensoren ohne einstellbarer Adresse kann nur jeweils 1 Sensortyp pro Port angeschlossen werden.