Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milesight IoT Temperature Sensor, TS201-868M LoRaWAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milesight IoT Temperature Sensor, TS201-868M LoRaWAN
Artikel-Nr.:
     1085-232781
Hersteller:
     Milesight IoT
Herst.-Nr.:
     TS201-868M
EAN/GTIN:
     6976274568109
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
1 * 2700 mAh ER14505 Li-SOCL2 Battery Battery Life: Around 3 Years (25°C, 10 min Interval) Provide Highly Accurate and Stable DS18B20 Temperature Sensor Probe with High-resolution Temperature Probe is Detachable for Self-calibration Store Locally 2800 Records and Support Retransmission NFC Enabled IP67 Rated Advanced Features: Data Storage / Data Retransmission / Data Retrievability / Abrupt Temperature Change Alarm Connector Type: 1 × 5-Pin M12 A-Coded Male Connector Measuring Range: -40°C ~ 125°C Accuracy: ± 0.5°C(-10°C ~ 85°C), ± 2°C(-40°C ~ -10°C, 85°C ~ 125°C) Operating Temperature: TS201 Device: -30°C ~ 55°C (-22°F ~ 140°F) Sensor Cable: -40°C ~ 125°C (-40°F ~ 257°F) Relative Humidity: 0% to 95% (Non-condensing)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
20
€ 6,00*
ab € 43,98*
€ 58,50*
€ 5,95*
ab € 61,00*
€ 78,81*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.