Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET AIO IPC industrial Windows/Linux, 21 Zoll Touch, Intel® Whiskey Lake i3 8145U processor, 8GB/128GB, Wlan, RJ45, USB, Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET AIO IPC industrial Windows/Linux, 21 Zoll Touch, Intel® Whiskey Lake i3 8145U processor, 8GB/128GB, Wlan, RJ45, USB, Wandmontage
ALLNET AIO IPC industrial Windows/Linux, 21 Zoll Touch, Intel® Whiskey Lake i3 8145U processor, 8GB/128GB, Wlan, RJ45, USB, Wandmontage
Artikel-Nr.:
     1085-218518
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-AIO21-W10I3-8GB128
EAN/GTIN:
     4038816128805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc linux
all-in-one pc
all-in-one pc 21 zoll

ALL in One industrial PC

  • 21" Intel® Wiskey Lake Core™ i3 8145U
  • Industriedisplay, kapazitiver Mehrpunkt Touchscreen
  • 2*SO-DIMM DDR4 8GB (bis zu 32GB)
  • 4*USB3.0/1xRS232 /1xRS485)
  • 1*HDMI/1*VGA/1*Gigabit LAN/2*Audio
  • Lüfterloses Design

Erleben Sie die Leistung und Zuverlässigkeit des ALLNET AIO PC - ein industrieller lüfterloser kapazitiver Touchscreen-Panel-PC, der speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurde. Mit einem 21" Intel® Whiskey Lake Core™ i3 8145U Prozessor der 8. Generation bietet dieser Panel-PC eine herausragende Leistung und Effizienz, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Das elegante Design des ALLNET AIO PC besticht durch eine Front- und Rückplatte aus hochwertiger Aluminiumlegierung, die mittels Druckguss- und CNC-Verfahren hergestellt wird, um eine außergewöhnliche Kühlung zu gewährleisten. Das lüfterlose Design sorgt nicht nur für eine geräuscharme Betriebsumgebung, sondern auch für eine erhöhte Langlebigkeit des Systems. Mit der Möglichkeit, IP65 zu erreichen, ist dieser Panel-PC in der Lage, widrigen Bedingungen standzuhalten.

Der ALLNET AIO PC ist nicht nur leistungsstark, sondern auch äußerst vielseitig. Mit einem kapazitiven Mehrpunkt-Touchscreen ermöglicht er eine reibungslose und intuitive Bedienung. Die 2*SO-DIMM DDR4 8GB RAM (erweiterbar auf bis zu 32GB) bieten ausreichend Speicherkapazität für Ihre Anwendungen und Prozesse.

Mit einer beeindruckenden Auswahl an E/A-Anschlüssen, darunter 4USB3.0, 1x RS232, 1x RS485, 1HDMI, 1VGA, 1Gigabit LAN und 2*Audio-Anschlüsse, bietet der ALLNET AIO PC Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für unterschiedlichste Anwendungen.

Die vorinstallierten Betriebssysteme Windows 10 (Linux n. installiert) machen die Integration und den Einsatz in Ihrer bevorzugten Umgebung zum Kinderspiel. Egal, ob Sie komplexe industrielle Steuerungsprozesse durchführen oder multimediale Anwendungen ausführen möchten, der ALLNET AIO PC ist die ideale Lösung.

Zusätzlich bietet das breite Eingangsspannungsmodul (9-36V) eine zuverlässige Stromversorgung, die den Betrieb unter schwankenden Strombedingungen ermöglicht. Die integrierten 8-Ohm-3-Watt-Lautsprecher sorgen für klaren und kraftvollen Sound, ohne dass externe Audiogeräte erforderlich sind.

Erleben Sie die Zukunft der industriellen Touchscreen-Panel-PCs mit dem ALLNET AIO PC. Hohe Leistung, lüfterloses Design, robuste Konstruktion und vielseitige Anschlussmöglichkeiten machen ihn zur perfekten Wahl für eine breite Palette von industriellen Anwendungen, Steuerungsprozessen und Multimedia-Anwendungen. Investieren Sie in Qualität und Zuverlässigkeit mit dem ALLNET AIO PC.

Bitte beachten! Eine Lizenz für Windows ist nicht im Lieferumfang.

Download System Treiber:

Optionale Wandhalterung siehe Zubehör !!

Display Display

Screen

21"LCD

Resolution

1920x1080

Brightness

600cd/m2

Contrast

1000:1

Touch Screen

Multi-Point Capacitive touch

Performance

Chipset

Intel® WHISKEYLAKE CORE ™ i3 8145U

RAM

8GB LPDDR4 memory

Hardware Monitor

Voltage, CPU, TEMP

Watchdog Timer

Support hardware reset function (256 levels, 0~255 seconds)

Storage

M.2, 128GB, up to 512GB

Power

Power Supply

standard 12V/5A adapter

Betriebssystem

O/S

Windows, Linux

I/O Port

USB

4*USB3.0

Ethernet

1* RJ45 Gigabit network interface

COM

1*RS232 1*RS485

Audio

1*Line-out, 1*Mic-in

Display

1*HD+1*VGA

Mini PCIE

1*mini pcie Wifi/BT 2,4/5GHz

GPIO

no

Environmental

Anti-vibration

5-19Hz/1.0mm amplitude; 19-200Hz/1.0g acceleration

Anti-shock

10g acceleration, 11ms duration

IP Level

Front panel IP65

Reliability

MTBF=50000h; MTTR=0.5h

Operating Temperature

minus 10°C - bis +60°C belüftet

Storage Temperature

-20°C bi +70°C

Operating Humidity

95% @40°, non-condensing

Mechanical

Dimensions

Mounting size

VESA mounting: 100*100mm Embedded installation: 526.3mm x 317.7mm

Material

Fanless High-strength and elegant Al-alloy panel

Weight

6.30kg (N.W.) / 6.80kg (G.W)

Color

Black

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
45
€ 6,00*
ab € 729,80*
€ 819,26*
4 Tage
44
€ 1,00*
ab € 869,52*
€ 970,89*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,26*
€ 974,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,58*
€ 970,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,48*
€ 933,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,82*
€ 912,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,80*
€ 868,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.