| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-215683 Herst.-Nr.: ALL-SGI8004PD EAN/GTIN: 4038816215680 |
| | |
|
| | |
| ALLNET Switch unmanaged Layer2 4 Port • 4x GbE • PoE Budget 24W • 3x PoE af out 1xPoE at 30W in• Lüfterlos, DIN, PD-Input • ALL-SGI8004P Highlights: - Kompakter Switch für die DIN-Hutschiene 4x 10/100/1000M Kupfer Ports davon Port 1-3 PoE Output Ports max. 15,4W Pro Port, Port 4 = PoE PD Input
- Kompakter PoE Switch mit PD Eingang und PoE Ausgänge für DIN-Hutschiene
- Port 1-3 PoE Ausgang mit max. PoE nach IEEE802.3af
- Port 4 PoE1x PD Eingang Stromversorung über PoE-Netzwerk, keine AC oder DC-Stromversorgung erforderlich, Unterstützt Standard-PoE, Eingang max 30 W, Ausgang max 24 W, durchschnittlich 8 W pro Port. PoE Spannung 44-57 VDC PoE Pin: Eingang: 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+), 7/8(-); Ausgang: 1/2 (+), 3/6 (-)
- Kompaktes Design: L+W+H = 82 x 52 x 23mm
- Kaskadierung von max. 4 Switchen möglich (kein POE für Geräte mehr übrig)
Der kompakte ALLNET ALL-SGI8004PD Gigabit PoE+ Extender/Switch, unterstützt die neueste Netzwerkkabel- und Netzwerktechnologie, um Ihr Ethernet-Signal bis zu 100 Meter pro Gerät (bis zu 500 m Gesamtreichweite) zu erweitern. Der Verstärker wird über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt, so dass Sie keine zusätzliche Stromversorgung benötigen und auch dort eingesetzt werden können, wo keine Stromkabel oder Steckdosen vorhanden sind, um Ihre Reichweite oder Ports erheblich zu erhöhen. An den 3 PoE Ports stehen dann max. 24W PoE Leistung als Budget zur Verfügung. Die Maximalen Ausgänge pro Ports sind 15,4W PoE Leistung. An den Ports 1-3 können Sie sowohl PoE als auch nicht PoE kompatible Endgeräte betrieben werden. Diese Lösung ist perfekt geeignet um eine eine Netzwerkverbindung in einen Schaltschrank oder Elektro-Schaltschrank zu gewährleisten. Die weiteren Ports können dann für IoT oder andere Smarthome-Endgeräte verwendet werden. Technical Details: Modell ALL-SGI8004P Produktname ALLNET 4 Port PoE Extender Netzwerk Übertragungsmedium 10Base-T : Cat5e or above UTP(=100m)1000Base-TX : Cat,5e or above UTP(=100m) Ethernet 3*10/100Mbps PoE Port+1*10/100/1000Mbps Ethernet Port Übertragungsdistanz Up to 1000ft(300m) per Extender, support 3 level cascading Netzwerk-Protokoll IEEE802.3IEEE802.3x PoE-Protokoll IEEE802.3af (15,4W) Backplane-Bandbreite 1Gbps POE-Pin 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5(+), 7/8(-) Weiterleitungsrate 0.74Mpps Betriebstemperatur -10~55°C PoE-Leistung Input Max 30W, Output Max 24W, Average 8W per port PoE-Spannung 44-57 Vdc Größe des Produkts 82*52*23mm Gewicht des Produkts 55g MAC 1K Marks CE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 29,56* | € 40,74* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 29,47* | € 40,74* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 38,96* | € 53,39* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,40* | € 60,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|