Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET USB 3.0 Typ-C Netzwerk Adapter 1 Gigabit LAN ALL-NC-1GPD-USB-C *ALLTRAVEL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET USB 3.0 Typ-C Netzwerk Adapter 1 Gigabit LAN ALL-NC-1GPD-USB-C *ALLTRAVEL*
ALLNET USB 3.0 Typ-C Netzwerk Adapter 1 Gigabit LAN ALL-NC-1GPD-USB-C *ALLTRAVEL*
Artikel-Nr.:
     1085-211582
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-NC-1GPD-USBC
EAN/GTIN:
     4038816211583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter

Die kompakte Netzwerkkarte mit integriertem Ladeport.

Der ALL-NC-1GPD-USB-C ist ein kompakter Gigabit Netzwerkadapter für Stationären oder Mobilen Einsatz mit USB-C-Schnittstelle. Der integrierte PD USB-TypeC Ladeport ist vorgesehen das sie Ihr Endgerät sowohl mit einer Netzwerkkarte ausstatten als auch gleichzeitiges Laden mit max. Leistung von 100W. Der ALL-NC1GPD-USB-C ist in ein kompaktes Metallgehäuse gebettet welches für die 100W Ladeleistung benötigt wird. Die Kabel Ein & Ausgänge sind verstärkt damit Sie nicht leicht knicken können. Der mitgelieferte Adapter von USB Type C-Eingang auf USB-Type-A ermöglicht das sie den ALL-NC-1GPD-USB-C nicht nur an USB-C sondern auch an USB-A Endgeräten betreiben können. Der ASIX 88179A USB Chipset wird von allen gängigen Betriebssystemen automatisch erkannt und somit Plug and Play.

• Chipsatz: ASIX 88179A USB 3.2 Gen1 to Gigabit • Anschlüsse: 1 x USB 3.0 Typ C Stecker 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse 1x PD Type C Buchse mit max. 100W Ladeleistung • Datentransferraten: Ethernet bis zu 10 Mb/s (Half/Full Duplex) Fast Ethernet bis zu 100 Mb/s (Half/Full Duplex) Gigabit bis zu 1000 Mb/s (Half/Full Duplex) • Unterstützt Auto MDIX (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwerkkabel) • Windows Vista, 8, 10, 11, Mac OS, Linux kompatibel und Treiber verfügbar • PC oder Notebook mit einem freien USB 3.0 oder USB 2.0 Port • Unterstützt Wake on Lan !!

Merkmale - USB-Typ-A-zu-RJ45-Adapter unterstützt 1-Gigabit-Netzwerke über USB 3.2 Gen1 - Kompatibel mit IEEE 802.3i, 802.3u und 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T) - Stromversorgung direkt über die USB-Anschlüsse - Integrierter PD USB Type C Buchse mit max. Ladeleistung von 100W. Somit haben Sie die Möglichkeit sowohl Netzwerk als auch gleichzeitiges Laden bis zu 100W am gleichen Port. Kein Portverlust. - Kompakte, leichte Konstruktion für maximale Tragbarkeit

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
621
€ 6,00*
ab € 18,12*
€ 25,54*
3 Tage
621
€ 8,00*
ab € 18,19*
€ 25,54*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 26,78*
€ 37,15*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.