Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET IP Kamera Bullet / Outdoor / 5MP / IR / Low-Light / Motorisiertes Vario-Objektiv / 93° / "ALL-CAM2496v3-LEFN"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET IP Kamera Bullet / Outdoor / 5MP / IR / Low-Light / Motorisiertes Vario-Objektiv / 93° / "ALL-CAM2496v3-LEFN"
ALLNET IP Kamera Bullet / Outdoor / 5MP / IR / Low-Light / Motorisiertes Vario-Objektiv / 93° / "ALL-CAM2496v3-LEFN"
Artikel-Nr.:
     1085-209788
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-CAM2496v3-LEFN
EAN/GTIN:
     4038816117830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Objektive
IP-Kamera
Network Camera
Highlights:
  • Optik
  • 1/2,7'', mit Lichtquelle
  • SmartIR, bis zu 50m (164 ft) IR Entfernung
  • Bis zu 120 dB optischer WDR (Wide Dynamic Range)
  • Komprimierung
  • Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
  • Dreifach-Streams
  • 2592*1944@20fps im Hauptstrom
  • ROI (Region von Interesse)
  • Netzwerk
  • ONVIF-Konformität
  • Aufbau
  • DC12V oder PoE-Stromversorgung
  • Großer Spannungsbereich von ±25% in DC
  • Micro SD, bis zu 256 GB
  • Alarm 1 Eingang und 1 Ausgang, Audio 1 Eingang und 1 Ausgang
  • IP67 Schutz gegen Eindringen
  • IK10 vandalismusgeschützt
Links zu direkten Streams siehe = Technical Details: ALL-CAM2496v2-LEFN Camera Sensor 1/2.7",5.0 megapixel, progressive scan, CMOS Lens 2.7 ~ 13.5mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens DORI Distance Lens (mm) Detect (m) Observe (m) Recognize (m) Identify (m) 2.7 60.8 24.3 12.2 6.1 13.5 303.8 121.5 60.8 30.4 Angle of View (H) 106.25°~ 30.42° Angle of View (V) 56.36°~ 17.22° Angle of View (O) 110.34°~34.18° Adjustment angle Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotate: 0° ~ 360° Shutter Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s Minimum Illumination Colour: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR on Day/Night IR-cut filter with auto switch (ICR) Digital noise reduction 2D/3D DNR S/N >56 dB IR Range Up to 50m (164ft) IR range Wavelength 850nm IR On/Off Control Auto/Manual Defog Digital Defog WDR 120dB Video Video Compression Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG H.264 code profile Baseline profile, Main profile, High profile Frame Rate Main Stream:5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Video Bit Rate 128 Kbps~16 Mbps OSD Up to 8 OSDs Privacy Mask Up to 4 areas ROI Up to 8 areas Motion Detection Up to 4 areas Image White Balance Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 Digital Noise Reduction 2D/3D DNR Smart IR Supported Flip Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise Dewarping N/A HLC Supported BLC Supported Audio Audio Compression G.711 Two-way audio Supported Suppression Supported Sampling Rate 8KHZ Storage Edge Storage Micro SD, up to 256GB Network Storage ANR Network Protocols IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, SNMP Compatible Integration ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API Client EZStation EZView EZLive Web Browser Plug-in required live view: IE9+, Chrome 41 and below, Firefox 52 and below Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ Interface Audio I/O Input: impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] Output: impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p] Alarm I/O 1/1 Network 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet Certifications Certifications CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 General Power DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Power consumption: Max 8.0 W Dimensions (L × W × H) 245 × 86 × 72mm (9.6” × 3.4” × 2.8”) Net Weight 0.92kg (2.0lb) Material Metal Working Environment -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) Strorage Environment -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) Surge Protection 6KV Ingress Protection IP67 Vandal Resistant IK10 Reset Button N/A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
364
€ 6,00*
ab € 196,54*
€ 239,63*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 215,84*
€ 263,69*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,63*
€ 285,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.