|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-208028 Herst.-Nr.: 100017 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | RAK Wireless WisBlockEEPROM Module RAK15000 Überblick Das RAK15000 WisBlock EEPROM-Modul, Teil der RAKwireless Wisblock-Serie, ist ein serielles EEPROM-Modul mit einer I2C-Schnittstelle. Entwickelt für den Betrieb im Low-Power-Modus, liegt der durchschnittliche Standby-Verbrauch unter 3 µA (VCC = 5,5 V). Das RAK15000 verwendet den AT24CM02 von Microchip, der 2.097.152 Bits eines seriellen, elektrisch löschbaren und programmierbaren Festspeichers (EEPROM) enthält, der als 262.144 Wörter zu je 8 Bits organisiert ist. Eigenschaften - 3,3 V Eingangsspannung: Ein/Aus-Steuerung durch das WisBlock Core Modul
- Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Intern organisiert als 262.144 x 8 Bit (2 Mbit)
- I2C-kompatible (2-Draht) serielle Schnittstelle
- 100 kHz Standard-Betrieb
- 400 kHz Schnellmodus
- Dauerhaftigkeit: 1.000.000 Schreibzyklen
- Datenaufbewahrung: 100 Jahre
- Integrierte Fehlererkennung und -korrektur
- 256-Byte-Seiten-Schreibmodus
- Zufällige und sequenzielle Lesemodi
- Standby-Strom: weniger als 3 µA
- Modulgröße: 10 x 10 mm
Technische Daten RAK15000 WisBlock EEPROM Module | RAKwireless Documentation Center |
|  |  |
 | |  |  |
| |