|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-208008 Herst.-Nr.: 100002 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | RAK Wireless WisBlockSensor Adapter Modul RAK1920 Überblick Das RAK Wireless RAK1920 ist ein WisBlock Interface, das das WisBlock System um die Möglichkeit erweitert, Sensor Breakouts von MikroElektronika, Sparkfun und SeeedStudio an WisBlock anzuschließen. Das RAK1920 ist die Schnittstelle zu allen Click! Boards von MikroElektronika. Sein zweiter Anschluss unterstützt alle 3,3V-Module von Sparkfun mit dem QWIIC-Anschluss. Und er hat zwei Grove-kompatible Anschlüsse. Der erste Anschluss ist für alle I2C und digitalen IO Grove Sensoren von SeeedStudio, der zweite unterstützt UART und analoge Grove Sensoren. Das RAK1920 kombiniert mit dem RAK4631 WisBlock Core gibt Ihrer Lösung eine Schnittstelle zu Standardsensoren von MikroElektronika, Sparkfun und SeeedStudio. Diese Schnittstelle ist die Brücke zwischen solchen Sensoren und LoRaWan® Kommunikation, LoRa® Punkt-zu-Punkt Verbindungen oder BLE. Das RAK Wirless RAK1920 ist ideal für batteriebetriebene Anwendungen, da das WisBlock-System es ermöglicht, das Modul komplett abzuschalten, um den Stromverbrauch des Systems noch weiter zu reduzieren. Eigenschaften - Sensor-Adapterplatine zum Anschluss von Click!-, QWICC- und Grove-basierten Sensoren an WisBlock.
- Kleiner Formfaktor
- 1 Click! kompatibler Steckplatz
- 2 Grove-kompatible Anschlüsse
- 1 QWIIC-kompatibler Anschluss
- 3V und 5V Sensorunterstützung
- PTC-Thermistor zur Vermeidung einer Überlastung der Ausgangsleistung
Technische Daten RAK1920 WisBlock Sensor Adapter Module Datasheet | RAKwireless Documentation Center |
|  |  |
 | |  |  |
| |