Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch industrial unmanaged Layer2 6 Port GbE • 4x GbE • 2x SFP • Lüfterlos , IP40 • ALL-SGI8104v2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch industrial unmanaged Layer2 6 Port GbE • 4x GbE • 2x SFP • Lüfterlos , IP40 • ALL-SGI8104v2
ALLNET Switch industrial unmanaged Layer2 6 Port GbE • 4x GbE • 2x SFP • Lüfterlos , IP40 • ALL-SGI8104v2
Artikel-Nr.:
     1085-207550
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SGI8104v2
EAN/GTIN:
     4038816115157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch 4 port
sfp switch
ALLNET Switch industrial unmanaged Layer2 6 Port GbE • 4x GbE • 2x SFP • Lüfterlos , IP40 • ALL-SGI8104v2 Highlights:
  • 4-Gigabit Ports
  • 2 SFP-Ports
  • Lüfterloses Metallgehäuse mit optimierter Wäreableitung
  • Einfache Nutzung als Tischgerät, Wandmontage oder Hutschiene
  • Erweiterter Temperaturbereich von -40° ~ +80°
  • IP40

Der ALL-SGI8104v2 ist ein unmanaged 4-Port Gigabit Industrie-Switch mit 2 SFP-Slots.

Die Auslieferung erfolgt ohne Netzteil, dieses bitte seperat bestellen

Um auch in Industrieumgebungen ein sicheren und zuverlässigen Einsatz zu gewährleisten, wird die Hardware von einem stabilen Metallgehäuse geschützt und lässt sich im Temperaturbereich von -40 bis zu +80 Grad einsetzen. Auch in Punkto Anbringung bietet der ALL-SGI8104v2 mit Tisch-, Wand- oder Hutschienen-Montage mehrere Möglichkeiten zur sicheren Anbringung.

Der ALLNET ALL-SGI8104v2Industrial Switch ist ein unmanaged Gigabit Ethernet Switch mit folgenden Eigenschaften 4-Port Gigabit RJ45 + 2-Port Gigabit SFP optischer Port, der mit einem IP40-zertifizierten, robusten, aber kompakten Gehäuse für den stabilen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgestattet ist. Es bietet ein hohes Maß an Immunität gegen elektromagnetische Störungen und starke Stromstöße, wie sie in der Regel in Fabrikhallen oder in Schaltschränken am Straßenrand auftreten.

Technical Details:

Model

ALL-SGI8104v2

Copper Ports

4-10/100/1000BASE-T RJ45 auto-sensing ports

Fiber Ports

2-1000BASE-T uplink SFP fiber slot ports

Switch Architecture

Store-and-Forward

Switch Fabric

12Gbps/non-blocking

Throughput

8.928Mpps @64 bytes

Share Data Buffer

2 Mb

Jumbo Frame

9216 Bytes

Flash Memory

8Mb

Flow Control

IEEE 802.3x pause frame for full-duplex

Back pressure for half-duplex

Reset Button

>2 sec.: Factory default and reset

Power Supply

12V~57V DC, 50/60Hz,Dual DC

LED Indicators

Power: Green

Solid on- power work normal, off- power disconnected

System: Green

Blink-work normally, solid on- soft work abnormal, fast blink- soft upgrade 10/100/1000T RJ45 Interfaces (Port 1 to Port 4): 1000 LNK/ACT (Green),

10/100 LNK/ACT (yellow)

Blink- port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission

1000Mbps SFP Interfaces (Port 5 to Port 6): Green

Blink- port connected with data transmission; Solid on- port connected without data transmission

DIP Switch

DIP switches for operating modes:

VLAN - Isolation of the main ports. Can exchange data only with SFP uplinks;

250m - on / off data transfer (10Mbps) in 250m

100 SFP - enable / disable the 100M speed of SFP ports

EMC

Surge Immunity:6KV Per: IEC61000-4-5

ESD Protection: ESD Level 4 Per: IEC61000-4-2;EFT Level 4 Per: IEC61000-4-4

Dimension

118.5*100*30mm

Weight

0.35kg

Working

Temperature

-40°C to 75°C

Storage

Temperature

-40°C to 80°C

MTBF

50,000hrs

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
32
€ 6,00*
ab € 111,39*
€ 142,15*
3 Tage
32
€ 8,00*
ab € 110,95*
€ 142,15*
5 Tage
31
€ 1,00*
ab € 130,96*
€ 165,51*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,78*
€ 167,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.