Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC/RFID Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC/RFID Farbe schwarz
ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC/RFID Farbe schwarz
Artikel-Nr.:
     1085-205818
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     MT10RK3568A11PoENFC
EAN/GTIN:
     4038816109156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ALLNET Tablet
ALLNET Tablet-PCs
ALLNET TabletPCs
ALLNET Tablets

ALLNET Meetingraum RGB LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC&RFID, Farbe schwarz

Inklusive Netzteil und integrierter snap-in Wandhalterung mit Diebstahlschutz. RGB LED zur Anzeige z.B. von Warnsignalen, Belegung von Meetingräumen etc.

Durch das NFC lassen sich auch sehr gut Zeiterfassungsterminals umsetzen oder Info Terminals mit ID, wie z.B. Mehrparteien Wohnanlagen.

Die API/SDK für NFC/RFID und LED stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem NFC .

System CPU RK3568,Quad-core cortex A55,1.6G RAM 8GB Internal memory 16GB Operation system Android 11 Display Touch screen 10-Point capacitive touch Panel 10.1"LCD panel Resolution 1280*800 Active area 217.4(H)x136.4mm(V) Display mode Normally black ,IPS Viewing angle 85/85/85/85(L/R/U/D) Contrast ratio 800 Luminance 280cd/m2 Aspect Ratio 16:10 Network WiFi 2,4/5GHz 802.11a/b/g/n Ethernet 100M/1000M ethernet Buletooth Bluetooth 5.0 Interface Card slot SD card USB USB Host Micro USB Micro USB OTG USB USB for serial RJ45 with POE RJ45 POE IEEE802.3at Power jack DC power input Earphone 3.5mm earphone Media play Video format MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K Audio format MP3/WMA/AAC etc. Photo jpeg, png, etc. Other VESA 204.5mm NFC NFC with 13.56MHz Camera 2.0M/P,Front camera Microphone Microphone Speaker 2*1.5W LED Light bar LED light bar with RGB and mixed color Working temp 0--40degree Certificates CE/FCC/RoHS Language Multi-language Accessories Adapter Adapter,12V/1.5A User manual yes Unit (Without packaging) Giftbox (With Packaging) Carton 5pcs/CTN L W H L W H L W H 259.36mm 178.36mm 28mm 390mm 220mm 68mm 405mm 363mm 240mm Net(kg) 0.74KG Net(kg) 2.3KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
€ 8,00*
ab € 281,80*
€ 328,21*
Lager 1085
84
€ 6,00*
ab € 281,61*
€ 328,21*
4 Tage
83
€ 1,00*
ab € 326,75*
€ 376,62*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,21*
€ 390,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,83*
€ 368,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,83*
€ 360,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,61*
€ 335,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.