Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Onanoff Kopfhörer für Kinder / Basic / Dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Onanoff Kopfhörer für Kinder / Basic / Dunkelblau
Onanoff Kopfhörer für Kinder / Basic / Dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1085-198998
Hersteller:
     Onanoff
Herst.-Nr.:
     BP-EXPLOREP-DPBLUE
EAN/GTIN:
     4897111740149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ein Kopfhörer für alle Fälle | Basic

Unser beliebtester kabelgebundener Kopfhörer für Kinder ist jetzt noch besser geworden! Unsere meistverkauften Kopfhörer wurden überarbeitet und sehen jetzt noch eleganter aus. Mit einem neuen und verbesserten, besonders komfortablen Kopfbügel und weichen Ohrpolstern fühlen sich die Kopfhörer für Kinder wunderbar an. Der Schutz des Gehörs von Kindern ist das A und O bei uns, deshalb sind die Onanoff Kopfhörer Basicmit einem Lautstärkebegrenzer ausgestattet, der die Lautstärke auf 85 dB begrenzt Das ist der Wert,der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Kinder empfohlen wird.

Features
  • Sicheres Hören
  • Super langlebig
  • PU-Leder-Ohrpolster
  • Integriertes Mikrofon
  • Faltbarer Kopfbügel
  • Annahme-Taste
  • Kopfhörerkabel zur gemeinsamen Nutzung
  • Dekorative Aufkleber (4 Stück)
Spezifikationen
  • Driver Unit: 30mm Custom Designed
  • Impedanz: 32oHM
  • Empfindlichkeit: 85 +/-3dB @1mW 1kHz
  • Frequenz: 20-20kHz
  • Kabel: 0,8m
  • Stecker: 3,5 mm vergoldet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
15
€ 6,00*
ab € 17,08*
€ 24,37*
3 Tage
15
€ 8,00*
ab € 17,08*
€ 24,37*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.