Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Fiber Checker/Prüfer, Laserlicht, VFL für SM/MM für 1,25/2,5mm Ferrulen, bis ca. 10km, Tester, Synergy 21,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL Fiber Checker/Prüfer, Laserlicht, VFL für SM/MM für 1,25/2,5mm Ferrulen, bis ca. 10km, Tester, Synergy 21,
LWL Fiber Checker/Prüfer, Laserlicht, VFL für SM/MM für 1,25/2,5mm Ferrulen, bis ca. 10km, Tester, Synergy 21,
Artikel-Nr.:
     1085-183862
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215491V2
EAN/GTIN:
     4038816183866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
LWL-Messtechnik
Das Fasertestgerät im kompakten Design ist ein hervorragendes Hilfsmittel beim täglichen Umgang mit LWL-Anwendungen vor Ort, in Industrieumgebungen sowie in Laboratorien. Geeignet zum Testen von Single-/Multimode LWL-Kabeln durch inversible Laserlicht, fehlerhaften LWL-Komponenten sowie zum Identifizieren und Patchen von Fasern. - Reichweite ca. 10km, 10mW - Passende 2,5 mm Ferrulen: DIN, E2000, FC, SC, ST - incl. Adapter 2,5 -> 1,25 mm Ferrulen für LC uvm. kann nicht am Grundgerät verschraubt werden!( nur gesteckt ohne Verriegelung!) - Lieferung inkl. Staubschutzkappe, Nylonetui und Gebrauchsanweisung - ohne Batterien (AA 1,5V) - Ersatzteil Keramikbuchse für den Laser(sitzt unterhalb des 2,5 ausganges der aufgeschraubt werden kann)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
81
€ 8,00*
ab € 30,57*
€ 41,86*
Lager 1085
81
€ 6,00*
ab € 30,41*
€ 41,86*
5 Tage
80
€ 1,00*
ab € 38,95*
€ 52,50*
€ 3,50*
ab € 45,24*
€ 60,46*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.