Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Flächenstrahler 50W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Flächenstrahler 50W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*
Synergy 21 LED Flächenstrahler 50W RGB-WW (RGB-CCT) IP65 230V *Milight/Miboxer*
Artikel-Nr.:
     1085-178523
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     FUTC06
EAN/GTIN:
     4038816093790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Erleben Sie die vielseitige Beleuchtungslösung mit dem Miboxer 50W RGB+CCT LED Flächenstrahler. Dieses leistungsstarke Gartenlicht kombiniert moderne Technik mit herausragender Effizienz und bietet Ihnen die perfekte Beleuchtung für jede Gelegenheit.

Der 50W RGB+CCT LED Flächenstrahler, liefert beeindruckende 4000 Lumen bei einer Lichtausbeute von 80 LM/W, sodass Sie eine helle und effiziente Beleuchtung für Ihren Garten oder Außenbereich erhalten. Mit einer einstellbaren Farbtemperatur von 2700K bis 6500K können Sie den perfekten Lichtton für jede Stimmung oder Aufgabe wählen.

Die Steuerung dieses Flächenstrahlers ist flexibel und komfortabel. Nutzen Sie entweder die Funkfernbedienung oder den WLAN Controller für iOS und Android, die separat erhältlich sind, um Ihre Beleuchtung nach Wunsch anzupassen. Der RF-Frequenzbereich von 2.4GHz und die Übertragungsstärke von 6dBm ermöglichen eine zuverlässige Steuerung mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern.

Der Miboxer LED Flächenstrahler bietet einen präzisen Abstrahlwinkel von 25° und eine Beleuchtungsdistanz von über 15 Metern, ideal für die Ausleuchtung großer Bereiche. Mit einer Betriebstemperatur von -20°C bis 60°C ist er für alle Wetterbedingungen geeignet. Die IP65-Schutzart garantiert, dass der Strahler gegen Wasser und Staub geschützt ist und somit für den Außenbereich bestens geeignet ist.

Das robuste Gehäuse aus hochwertigem Material gewährleistet eine lange Lebensdauer von 50.000 Stunden. Der Energieverbrauch, des Flächenstrahlers, beträgt 50 kWh/1000hund dessenEingangsspannungentsprichtAC100~240V.

Bringen Sie Ihre Außenbeleuchtung auf ein neues Niveau mit dem Miboxer 50W RGB+CCT LED Flächenstrahler.

Miboxer FläachenStrahler 50W RGB-CCTmit 25° Abstrahlwinkel

Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör

Product Name: 50W RGB+CCT LED Garden Light Model No.: FUTC06 Power: 50W Input Voltage: AC100~240V 50/60Hz Working Temperature: -20-60°C Color Temperature: 2700K~6500K Luminous Flux: 4000LM Luminous Efficiency: 80LM/W CRI: >80 PF: >0.9 Lifespan: 50000 hours Beam Angle: 25° Illumination distance: >15m IP Rate: IP65 RF: 2.4GHz Transmitting power: 6dBm Control Distance: 30m

Energieeffizienzklasse: F kWh/1000h: 50

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.