|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-166868 Herst.-Nr.: ASX00029 EAN/GTIN: 7630049202993 |
| |
|
|  |  |
 | Umweltdaten erfassen - so einfach wie nie! Fügen Sie mit einem KlickUmgebungssensoren zu Ihrem MKR Board hinzu. Arduino® MKR ENV Das MKR ENV Shield ermöglicht es einem MKR BoardUmgebungsdaten durch enthaltene Sensoren zu erfassen.Diese Sensoren sind topaktuell und messen: - Atmosphärischer Druck
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Ultraviolette UVA-Intensität
- Ultraviolette UVB-Intensität
- UV-Index (berechnet)
- Lichtintensität (in LUX)
Um Ihnen bei der Erstellung von Projekten und der Speicherung der lokal gesammelten Daten zu helfen, verfügt dieser Shield über einen Steckplatz für eine microSD-Karte (nicht mitgeliefert). Es gibt eine gebrauchsfertige Bibliothek mit Beispielen und Methoden zum Lesen von Werten aus den verschiedenen Sensoren, die einen einfachen und reibungslosen Integrationspfad bietet. Verwendete Sensoren - ST LPS22HB : Atmosphärendruck
- ST HTS221 : Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- VISHAY TEMT6000 : Lux der Umgebung
- VISHAY VEML6075 : Ultraviolette Wellenlängen A / B
Technische Spezifikationen ICs LPS22HB TEMT6000 VEML6075 Input Voltage 3.3V Operating Voltage 3.3V Ranges Pressure: 260 to 1260 hPa rH sensitivity: 0.004% rH/LSB Humidity accuracy: ± 3.5% rH, 20 to +80% rH UVA, UVB and UVBI measurment Communication I2C/Analog Length 61 mm Width 25 mm Weight 32 gr. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 29,84* | € 40,44* |  |  |  | Lager 1085 | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 30,99* | € 40,45* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 30,87* | € 40,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 31,10* | € 41,69* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,01* | € 41,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1085 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1085 |  | Versand: Lager 1085 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|