Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET IP Kamera zbh. Ceilingmount/Deckeneinbauset für ALL-CAM2495-LVEFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET IP Kamera zbh. Ceilingmount/Deckeneinbauset für ALL-CAM2495-LVEFN
ALLNET IP Kamera zbh. Ceilingmount/Deckeneinbauset für ALL-CAM2495-LVEFN
Artikel-Nr.:
     1085-159714
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-CAM2495-LVEFNCeilingMoun
EAN/GTIN:
     4038816083265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
Deckeneinbaukit für Domekamera
Deckeneinbauset für Domekamera
Domekamera-Deckeneinbaukit

Indoor, indoor fixed dome in-ceiling installation for ALL-CAM2395-LVEFN Dimensions: 235mmx63mm (F9.3” x2.5”) In-ceiling hole: F195mm(F7.67”) Material: Sheet metal and ABS

Bracket ALL-CAM2495-LVEFN_Ceiling_Mount Application Indoor, indoor fixed dome in-ceiling installation Dimensions Φ235mmx63mm(Φ9.3” x2.5”) In-ceiling hole: Φ195mm(Φ7.67”) Weight 0.49kg(1.1lb) Material Sheet metal and ABS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
10
€ 6,00*
ab € 21,31*
€ 29,47*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 21,22*
€ 29,47*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 28,78*
€ 39,24*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.