Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler 480W IP66 cw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler 480W IP66 cw
Synergy 21 LED Objekt/Stadion Strahler 480W IP66 cw
Artikel-Nr.:
     1085-154894
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-NB00307
EAN/GTIN:
     4038816077080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler

Betriebsspannung: AC 90-305V, 50/60Hz LED: 248 LED Philips Lumileds 165lm/Watt Netzteil: MeanWell Abstrahlwinkel: Linse 90°, Lichtköpfe variabel einstellbar (schwenk und neigbar) Auf Anfrage auch Abstrahlwinkel mit 10°, 30° oder 60° verfügbar. Lumen: 79200lm Effizienz: 165Lm/Watt Lichtfarbe: 5000K ±150 CRI: Ra>70 dimmbar: nein (Dimmbare Modelle wie DALI oder 0-10V auf Anfrage) Gehäuse: Aluminium Arbeitstemperatur: -40°C bis +60°C Schutzklasse: IP66 Abmessungen: 536*165*579mm Energieeffizienzklasse: A++ kWh/1000h: 480

Der Anschluss Elektrischer Bauteile und Anlagen darf grundsätzlich nur von qualifizierten Fachpersonal vorgenommen werden!

Weitere Suchbegriffe: led-baustrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,99*
€ 940,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,58*
€ 921,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,46*
€ 888,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,04*
€ 863,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,50*
€ 828,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.