Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 10W grün/kaltweiß slider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 10W grün/kaltweiß slider
Synergy 21 LED AKKU Baustrahler 10W grün/kaltweiß slider
Artikel-Nr.:
     1085-149870
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-NB00289
EAN/GTIN:
     4038816149879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler 230v
led-baustrahler
led-baustrahler ip65

Wiederaufladbarer AKKU LED Baustrahler mit Tragegestell. Netzladekabel (230V) und Autoladekabel (12V) im Lieferumfang enthalten Akku hat USB Port zum Laden von Handy/Smartphone/iPhone/iPad etc LED: 10Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Kelvin: 6000 Lumen: 800lm, 80lm/Watt Lithium-Ionen Akku 7,4V 4,4Ah USB Port: 5V, 1A Ladezyklus: 500 bis 1000mal Ladezeit: 5-6 Stunden Laufzeit: ca. 3-12 Stunden Lichtfarbe: Kaltweiss LED Chip: Epistar Gehäuse: Alu Spritzguss in Grün Arbeitstemperatur: -10°C bis +55°C Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) Abmessungen: (l*b*h) 116*115*240mm Lieferungfang: Akkustrahler 10W incl. 1 Akku, Ladekabel 230V und 12V BITTE BEACHTEN: Der im Lieferumfang enthaltene Akku hat eine Gewährleistung von 6 Monaten!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.